{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Methacrylat-tester | |
Dynamisk viskositet | 15.000 mPas - 25.000 mPas | |
Tæthed | 1,09 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 15 min - 20 min | |
Funktionsstyrke efter | 1 h - 3 h | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Rørtætning; Rørgevind; Forskruninger | |
Til gevindstørrelse op til | M80 | |
Til gevindstørrelse, tommer | 3 tommer | |
Styrkeklasse | lavfast | |
min. løsdrejningsmoment | 5 Nm - 15 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | hvid | |
Påfyldningsmængde | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Tætningsmiddel |
Artikelnummer | 088065 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423506 | |
Producentnummer | 088065 250 |