{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. ⌀ rund | 300 mm | |
maks. længde plan | 1.500 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 25 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 17 mm | |
Mål A | 165 mm | |
Mål b | 200 mm | |
Mål C | 90 mm | |
Mål D | 72 mm | |
Mål E | 76 mm | |
Mål F | 210 mm | |
Mål G | 40 mm | |
maks. belastning, plan | 250 kg | |
maks. belastning, rund | 100 kg | |
Vægt | 8,5 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085992 250 | |
Producentnummer | LM0250 |