{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. ⌀ rund | 600 mm | |
maks. længde plan | 2.000 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 70 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 47 mm | |
Mål A | 400 mm | |
Mål b | 526 mm | |
Mål C | 186 mm | |
Mål D | 132 mm | |
Mål E | 170 mm | |
Mål F | 483 mm | |
Mål G | 80 mm | |
maks. belastning, plan | 2.000 kg | |
maks. belastning, rund | 800 kg | |
Vægt | 79 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085992 2000 | |
Producentnummer | LM2000 |