{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. ⌀ rund | 350 mm | |
maks. længde plan | 3.500 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 15 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 15 mm | |
Mål A | 480 mm | |
Mål b | 477 mm | |
Mål C | 165 mm | |
Mål D | 161 mm | |
Mål E | 112 mm | |
Mål F | 499 mm | |
Mål G | 80 mm | |
maks. belastning, plan | 2.000 kg | |
maks. belastning, rund | 1.000 kg | |
Vægt | 90 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085990 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197372970 | |
Producentnummer | 531.01-2000-P |