{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. ⌀ rund | 250 mm | |
maks. længde plan | 1.500 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 20 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 13 mm | |
Mål A | 110 mm | |
Mål b | 150 mm | |
Mål C | 76 mm | |
Mål D | 62 mm | |
Mål E | 54 mm | |
Mål F | 150 mm | |
Mål G | 26 mm | |
maks. belastning, plan | 125 kg | |
maks. belastning, rund | 50 kg | |
Vægt | 4,5 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085992 125 | |
Producentnummer | LM0125 |