Magnetløfter UL E 100 kg

Art.-nr.: 085980 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Testprotokol Producentens testrapport
    maks. ⌀ rund 80 mm
    maks. længde plan 1.000 mm
    min. materialegodstykkelse, plan 7,5 mm
    min. materialegodstykkelse, rund 7,5 mm
    Mål A 91 mm
    Mål b 131 mm
    Mål C 65 mm
    Mål D 75 mm
    Mål E 49 mm
    Mål F 185 mm
    Mål G 32 mm
    maks. belastning, plan 100 kg
    maks. belastning, rund 65 kg
    Vægt 3 kg
    Produkttype Løfte/hejse-magnet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085980 100
    EAN/GTIN 5012095627906

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se prøvecertifikatet).
    Letkørt betjeningsgreb med sikkerhedsspærre til koblingsmekanismen. Magnetløfterne har en sikkerhedsfaktor 3:1.

    Anvendelse:

    Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven