Magnetløfter UL E 1000 kg

Art.-nr.: 085980 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testprotokol Producentens testrapport
maks. ⌀ rund 180 mm
maks. længde plan 2.500 mm
min. materialegodstykkelse, plan 15 mm
min. materialegodstykkelse, rund 15 mm
Mål A 266 mm
Mål b 320 mm
Mål C 145 mm
Mål D 148 mm
Mål E 71 mm
Mål F 342 mm
Mål G 81 mm
maks. belastning, plan 1.000 kg
maks. belastning, rund 300 kg
Vægt 39 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085980 1000
EAN/GTIN 5012095627937

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se prøvecertifikatet).
Letkørt betjeningsgreb med sikkerhedsspærre til koblingsmekanismen. Magnetløfterne har en sikkerhedsfaktor 3:1.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven