Magnetløfter UL E 300 kg

Art.-nr.: 085980 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testprotokol Producentens testrapport
maks. ⌀ rund 100 mm
maks. længde plan 1.500 mm
min. materialegodstykkelse, plan 10 mm
min. materialegodstykkelse, rund 10 mm
Mål A 157 mm
Mål b 202 mm
Mål C 95 mm
Mål D 95 mm
Mål E 74 mm
Mål F 253 mm
Mål G 46 mm
maks. belastning, plan 300 kg
maks. belastning, rund 150 kg
Vægt 10 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085980 300
EAN/GTIN 5012095627913

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se prøvecertifikatet).
Letkørt betjeningsgreb med sikkerhedsspærre til koblingsmekanismen. Magnetløfterne har en sikkerhedsfaktor 3:1.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven