Loddestation PICOMK2

Art.-nr.: 082301 PICOMK2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Netspænding 240 V
    Netfrekvens 50 Hz
    Energiforsyning Eldrevet
    Længde 145 mm
    Bredde 80 mm
    Højde 103 mm
    Opvarmningstid til 280° C 9 s
    Reguleringsområde, loddespidstemperatur 150 °C - 450 °C
    Vægt af loddekolbe uden tilledning 30 g
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Produkttype Loddestation
    Effektforbrug 80 W

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 082301 PICOMK2
    EAN/GTIN 4003008089288

    Betegnelse

    Udførelse:

    Temperaturregulerede loddestationer med keramisk PTC-varmeelement og indvendigt opvarmet Ersadur-Longlife-loddespidser (præcis temperaturregistrering).
    Enkelt betjeningskoncept til i-CON PICO, til begyndere. Universal anvendelse. Minimal frastillingsflade og smarte funktioner, kan indstilles via et Micro-SD-kort.

    Anvendelse:

    Til alle loddebehov inden for elektronik og elektroteknik.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven