Blyfri loddetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g 1,5 mm

Art.-nr.: 082365 1,5
(DKK 2056,16 / 1 Kilogramm)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Loddetråd-⌀ 1,5 mm
Produkttype Loddetråd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082365 1,5
EAN/GTIN 4003008078435
Producentnummer 015MM0250LF02

Betegnelse

Udførelse:

Loddetråd med 3,5 % flusmiddelkerne, uden de forbudte stoffer Pb, Cd, Cr6, Hg. Forskrift pr. 01.07. 2006 (smeltetemperatur 217 °C).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven