{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udsugningsvolumen pr. arm | 110 m2/h | |
Samlet længde | 255 mm | |
Totalbredde | 255 mm | |
Samlet højde | 470 mm | |
Vægt | 7,5 kg | |
Netfrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
Netspænding | 100 V - 240 V | |
Effektforbrug | 40 W | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Produkttype | Udsugningsanordning |
Artikelnummer | 082303 1 | |
EAN/GTIN | 4003008095326 | |
Producentnummer | 0CA10-001 |