Loddestation ICON1MK2

Art.-nr.: 082301 ICON1MK2
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Netfrekvens 50 Hz
Energiforsyning Eldrevet
Længde 175 mm
Bredde 150 mm
Højde 105 mm
Reguleringsområde, loddespidstemperatur 50 °C - 450 °C
Vægt uden tilledning 3 kg
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Produkttype Loddestation
Effektforbrug 80 W
Nominel spænding 230 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082301 ICON1MK2
EAN/GTIN 4003008153699

Betegnelse

Udførelse:

Temperaturregulerede loddestationer med keramisk PTC-varmeelement og indvendigt opvarmet Ersadur-Longlife-loddespidser (præcis temperaturregistrering).
Multifunktionel højeffektiv loddestation; kan indstilles via microSD-hukommelseskort. Intelligent strømstyring af det tilsluttede værktøj. Intuitiv betjening med ét tryk og stort multifunktionsdisplay. Stationen opfylder ESD-kravene. Temperaturstyring med dynamisk Power Management.

Anvendelse:

Til alle loddebehov inden for elektronik og elektroteknik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven