Lodderøgudsugning Easy Arm 2 2

Art.-nr.: 082304 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal filtre/arme Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udsugningsvolumen pr. arm 110 m2/h
Samlet længde 490 mm
Totalbredde 255 mm
Samlet højde 470 mm
Vægt 15 kg
Energiforsyning Med kabel
Netfrekvens 50 Hz - 60 Hz
Netspænding 100 V - 240 V
Effektforbrug 80 W
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Produkttype Udsugningsanordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082304 2
EAN/GTIN 4003008095333
Producentnummer 0CA10-002

Betegnelse

Udførelse:

Høj udsugningseffekt − effektiv filterydelse − støjsvag drift. Procesluften filtreres i 3 trin:
  • Forfilter til støv og større partikler.
  • Kombifilter til mikropartikler.
  • Aktivkulfilter binder skadelige gasser.

Optisk og akustisk indikator for filterskift. Identiske filtre til EASY ARM 1 og EASY ARM 2. Interface til tilslutning af i-CON-loddestationer.
Systemet monteres med passende bordholder. Tilbehør som udsugningsarme og -dyser finder du i onlineshoppen under nr. 082306082313.
Udsugningseffekten indstilles individuelt til alle udsugningsarme på systemet vha. en knap.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven