{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | CG17-125 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
maks. omdrejningstal | 11.500 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 6 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 35 mm | |
Vægt | 2,4 kg | |
Kabellængde | 4 m | |
Netspænding | 230 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Dødemandskontakt | nej | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | kort model | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077111 7222906023 | |
EAN/GTIN | 4014586900346 |