Der findes et alternativ til dette produkt:

Kompakt vinkelsliber 72226760

Art.-nr.: 077111 72226760
Rabat
2376,52 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CG 15-125 BL
Effektforbrug 1.500 W
maks. omdrejningstal 3.500 min-1 - 9.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 35 mm
Vægt 2,2 kg
Genstartsspærre ja
Bemærk Brushless-motor
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077111 72226760
EAN/GTIN 4014586895802

Betegnelse

Udførelse:

FEIN − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm.
  • Robust, kraftig motor til daglig brug.
  • Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.
  • Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).
  • Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.
Støvtæt, kraftig, vedligeholdelsesfri og holdbar Compact-vinkelsliber med børsteløs FEIN PowerDrive-motor.
Omfattende brugerbeskyttelse takket være:
  • Blød opstart
  • Genstartsbeskyttelse
  • Blokeringsovervågning
  • elektronisk overbelastningssikring
  • Valg af drejningsmoment
  • Tilbageslagsovervågning, anti-vibrationshåndtag og bremse

Leveringsomfang:

Greb, beskyttelsesskærm, spændemøtrik, nøgle.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven