{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | CG14-125V | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.400 W | |
maks. omdrejningstal | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 6 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 35 mm | |
Vægt | 2,3 kg | |
Kabellængde | 4 m | |
Netspænding | 230 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Dødemandskontakt | nej | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | Omdrejningstal-elektronik | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077111 7222896023 | |
EAN/GTIN | 4014586900339 |