Der findes et alternativ til dette produkt:

Kompakt vinkelsliber, Type: 7222816

Art.-nr.: 077111 7222816
Rabat
1630,78 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CG17-125
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.700 W
maks. omdrejningstal 11.500 min-1
Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 35 mm
Vægt 2,4 kg
Netspænding 240 V
Netfrekvens 50 Hz
Genstartsspærre ja
Bemærk kort model
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077111 7222816
EAN/GTIN 4014586895017

Betegnelse

Udførelse:

FEIN − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm.
  • Robust, kraftig motor til daglig brug.
  • Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.
  • Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).
  • Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.

Leveringsomfang:

Greb, beskyttelsesskærm, spændemøtrik, nøgle.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven