Kompakt vinkelsliber 7222806

Art.-nr.: 077111 7222806
Rabat
1466,89 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse CG13-125V
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.300 W
maks. omdrejningstal 11.500 min-1
Omdrejningstalområde 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 35 mm
Vægt 2,3 kg
Netspænding 240 V
Netfrekvens 50 Hz
Genstartsspærre ja
Bemærk Omdrejningstal-elektronik
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077111 7222806
EAN/GTIN 4014586895000

Betegnelse

Udførelse:

FEIN − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm.
  • Robust, kraftig motor til daglig brug.
  • Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.
  • Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).
  • Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.

Leveringsomfang:

Greb, beskyttelsesskærm, spændemøtrik, nøgle.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven