{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | KBU110-4M | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 3. gear | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 4. gear | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Værktøjsholder, form | MK4 | |
Maks. kernebor-⌀ i stål | 110 mm | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M36 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 40 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 60 mm | |
Maks. rive-⌀ | 36 mm | |
Længde, magnetfod | 240 mm | |
Bredde, magnetfod | 120 mm | |
Arbejdsslag | 400 mm | |
Vægt | 39 kg | |
Længde | 460 mm | |
Bredde | 215 mm | |
Højde | 810 mm | |
Netspænding | 230 V | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 076520 727060 | |
EAN/GTIN | 4014586889740 | |
Producentnummer | 72706061000 |