Kerneboremaskine 727041

Art.-nr.: 076520 727041
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse KBM50Q
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.200 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 130 min-1 - 260 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 260 min-1 - 520 min-1
Værktøjsholder, form QuickIN
Maks. kernebor-⌀ i stål 12 mm - 50 mm
Maks. gevindbor-⌀ i stål M16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. forsænknings-⌀ 31 mm
Maks. rive-⌀ 16 mm
Længde, magnetfod 195 mm
Bredde, magnetfod 90 mm
Arbejdsslag 145 mm
Vægt 13,2 kg
Længde 311 mm
Bredde 198 mm
Højde 730 mm
Netspænding 230 V
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 076520 727041
EAN/GTIN 4014586872834
Producentnummer 72704161000

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj magnetholdekraft og sikkerhedsfrakobling garanterer sikkert arbejde i enhver position.
  • Integreret kølesmøremiddeltilførsel sikrer rene snit og en lang levetid for værktøjet.
  • Komfort-magnetholdekraftindikator.
  • Højre-/venstreløb (også til gevindskæring).
  • Vægtoptimeret konstruktion.
Let kerneboremaskine med utrolig nem håndtering af hensyn til effektiv boring på værkstedet og på byggepladsen.
2-trins magnet-kerneboremaskiner
  • Tilspændingshjul, der kan skifte side.
  • Forøget magnetholdekraft.
  • 5-trins omdrejningstalindstilling og omdrejningstal-hukommelse.

Leveringsomfang:

Inklusive kølesmøremiddelbeholder, fastsurringsbælte, 1× centreringsstift, spånkrog, kuffert.

Specialtilbehør:

På forespørgsel.

Bemærk:

HM-kernebor og holdere finder du fra nr. 119000. Passende QuickIN-Max-holder og HM-kernebor maks. DM 100 mm kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven