Kerneboremaskine 727043

Art.-nr.: 076520 727043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse KBM65U
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.300 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 120 min-1 - 240 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 260 min-1 - 520 min-1
Værktøjsholder, form QuickIN / MK3
Maks. kernebor-⌀ i stål 12 mm - 65 mm
Maks. gevindbor-⌀ i stål M20 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 25 mm
Maks. forsænknings-⌀ 50 mm
Maks. rive-⌀ 25 mm
Længde, magnetfod 205 mm
Bredde, magnetfod 95 mm
Arbejdsslag 145 mm
Vægt 16,1 kg
Længde 320 mm
Bredde 198 mm
Højde 770 mm
Netspænding 230 V
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 076520 727043
EAN/GTIN 4014586872902
Producentnummer 72704361000

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj magnetholdekraft og sikkerhedsfrakobling garanterer sikkert arbejde i enhver position.
  • Integreret kølesmøremiddeltilførsel sikrer rene snit og en lang levetid for værktøjet.
  • Komfort-magnetholdekraftindikator.
  • Højre-/venstreløb (også til gevindskæring).
  • Vægtoptimeret konstruktion.
2-trins magnet-kerneboremaskiner
  • Tilspændingshjul, der kan skifte side.
  • Forøget magnetholdekraft.
  • 5-trins omdrejningstalindstilling og omdrejningstal-hukommelse.

Effektiv kerneboremaskine til universelt og effektivt arbejde på værkstedet. MK3-skaft og finjustering til præcis justering ved aktiveret magnetfod.

Leveringsomfang:

Inklusive kølesmøremiddelbeholder, fastsurringsbælte, 1× centreringsstift, spånkrog, kuffert.

Specialtilbehør:

På forespørgsel.

Bemærk:

HM-kernebor og holdere finder du fra nr. 119000. Passende QuickIN-Max-holder og HM-kernebor maks. DM 100 mm kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven