{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | KBM50U | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Værktøjsholder, form | QuickIN / MK3 | |
Maks. kernebor-⌀ i stål | 12 mm - 50 mm | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M16 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 23 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 50 mm | |
Maks. rive-⌀ | 23 mm | |
Længde, magnetfod | 195 mm | |
Bredde, magnetfod | 90 mm | |
Arbejdsslag | 145 mm | |
Vægt | 13,9 kg | |
Længde | 311 mm | |
Bredde | 198 mm | |
Højde | 730 mm | |
Netspænding | 230 V | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 076520 727040 | |
EAN/GTIN | 4014586872995 | |
Producentnummer | 72704061000 |