{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | KBU35-2Q | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.100 W | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 400 min-1 - 1.600 min-1 | |
Værktøjsholder, form | QuickIN | |
Maks. kernebor-⌀ i stål | 12 mm - 35 mm | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M14 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 16 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 31 mm | |
Maks. rive-⌀ | 16 mm | |
Længde, magnetfod | 186 mm | |
Bredde, magnetfod | 70 mm | |
Arbejdsslag | 135 mm | |
Vægt | 11 kg | |
Længde | 311 mm | |
Bredde | 198 mm | |
Højde | 603 mm | |
Netspænding | 230 V | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 076520 72705761 | |
EAN/GTIN | 4014586886077 | |
Producentnummer | 72705761000 |