Akku-slagskruemaskine M18ONEFF12

Art.-nr.: 074010 M18ONEFF12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • App-integration: OneKey

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
App-integration OneKey
Producentbetegnelse M18ONEFHIWF12-502X
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, 1. trin 130 Nm
Maks. moment, 2. trin 400 Nm
Maks. moment, 3. trin 1.356 Nm
Maks. moment, 4. trin 1.356 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M33
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 950 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 1.750 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 2.100 min-1
Slagtal 4. trin 0 min-1 - 2.100 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Vægt 3,3 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074010 M18ONEFF12
EAN/GTIN 4058546028992
Producentnummer 4933459727

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − batteri.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.

DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
  • Kompakt konstruktion.
  • Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.
  • Kraftigt drejningsmoment på 1356 Nm.
  • 1/2 tomme fjederringsholder.
  • ONE KEY™-app til individualisering af værktøjsindstillingerne.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security muliggør bl.a. visning af enhedens sidste position.

Fordel:

DRIVE CONTROL™ .

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × Li-ion-batterier, lader, HD-boks, bælteclips.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven