Akku-slagskruemaskine M18FQID

Art.-nr.: 074010 M18FQID
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18FQID-502X
Type M18FQID
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, 1. trin 40 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M14
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 1.800 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 2.900 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 3.700 min-1
Slagtal 4. trin 0 min-1 - 3.700 min-1
Værktøjsholder, drevprofil HEX (E 6,3)
Værktøjsholder, mål 1/4 tommer
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN 12 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074010 M18FQID
EAN/GTIN 4002395277636
Producentnummer 4933451790

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − batteri.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.

DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex batteri-impulsskruemaskine.
  • Slagværk lejret i oliebad med FLUID-DRIVE™-teknologi til særligt lydsvagt arbejde og forlænget levetid.
  • I effekttrin 4 drosler maskinen automatisk det ubelastede omdrejningstal, ideelt f.eks. til pladeskruer.

Fordel:

Impulsskruemaskine med REDLINK PLUS™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × Li-ion-batterier, lader, HD-boks, bælteclips.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven