Akku-slagskruemaskine M18ONEFF-1

Art.-nr.: 074010 M18ONEFF-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
  • App-integration: OneKey

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
App-integration OneKey
Producentbetegnelse M18ONEFHIWF1-802X
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 8 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, 1. trin 530 Nm
Maks. moment, 2. trin 1.020 Nm
Maks. moment, 3. trin 1.800 Nm
Maks. moment, 4. trin 2.033 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M42
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 1.350 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 1.650 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 2.100 min-1
Slagtal 4. trin 0 min-1 - 2.500 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1 tommer
Vægt 5,9 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074010 M18ONEFF-1
EAN/GTIN 4058546029050
Producentnummer 4933459733

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − batteri.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.

DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
Verdens første 1 tomme-18-V-batteri-slagskruemaskine FUEL™ giver et drejningsmoment på op til 2033 Nm med en kompakt konstruktion, og helt uden kabler og trykluft. Integreret slagtalskontrol forøger de reproducerbare resultater ved de valgte momentindstillinger. Med nyt High-Output™ 8,0 Ah batteri.
  • ONE KEY™-app til individualisering af værktøjsindstillingerne.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security muliggør bl.a. visning af enhedens sidste position.

Fordel:

DRIVE CONTROL™ .

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × Li-ion-batterier, lader, HD-boks, bælteclips.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven