Akku-slagskruemaskine M18FIW2F12

Art.-nr.: 074010 M18FIW2F12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 FIW2F12
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, 1. trin 102 Nm
Maks. moment, 2. trin 203 Nm
Maks. moment, 3. trin 339 Nm
Maks. moment, 4. trin 34 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M18
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 1.000 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 2.400 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 3.400 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Vægt 5,9 kg
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074010 M18FIW2F12
EAN/GTIN 4058546346355
Producentnummer 4933478444

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − batteri.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.

DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
18 V / 5,0 Ah kompakt akku-slagnøgle med en længde på kun 124 mm.
  • Kompakt konstruktion.
  • Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven