{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | M18 FID3 | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Maks. moment, 1. trin | 40 Nm | |
Maks. moment, 3. trin | 226 Nm | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Slagtal 1. trin | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Slagtal 2. trin | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Slagtal 3. trin | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Slagtal 4. trin | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | HEX (E 6,3) | |
Værktøjsholder, mål | 1/4 tommer | |
Vægt | 1,7 kg | |
Typisk anvendelse | Strong | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074010 M18FID3 | |
EAN/GTIN | 4058546376598 |