Akku-slagskruemaskine M18ONEFF34

Art.-nr.: 074010 M18ONEFF34
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • App-integration: OneKey

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
App-integration OneKey
Producentbetegnelse M18ONEFHIWF34-502X
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. moment, 1. trin 250 Nm
Maks. moment, 2. trin 500 Nm
Maks. moment, 3. trin 1.627 Nm
Maks. moment, 4. trin 1.627 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M33
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 850 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 1.850 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 2.400 min-1
Slagtal 4. trin 0 min-1 - 2.400 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 3/4 tommer
Vægt 3,2 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074010 M18ONEFF34
EAN/GTIN 4058546029029
Producentnummer 4933459730

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − batteri.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.

DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
Akku-slagnøgle med sprængring leverer op til 1627 Nm spændemoment og erstatter kabel-, benzin- og trykluftapparater. DRIVE CONTROL gør det muligt at skifte hurtigt mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
  • Kompakt konstruktion.
  • Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.
  • Kraftigt drejningsmoment på 1627 Nm.
  • 3/4 tomme fjederringsholder.
  • ONE KEY™-app til individualisering af værktøjsindstillingerne.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security muliggør bl.a. visning af enhedens sidste position.

Fordel:

DRIVE CONTROL™ .

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × Li-ion-batterier, lader, HD-boks, bælteclips.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven