Akku-radio / elektrisk radio 4933492344

Art.-nr.: 073960 4933492344
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface Bluetooth-port; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18RADDAB+G2-018V/-
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet; Akkudrevet; Med kabel
Længde 515 mm
Bredde 228 mm
Højde 218 mm
Vægt 5 kg
Produkttype Radio

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073960 4933492344
EAN/GTIN 4058546417116

Betegnelse

Udførelse:

Robust, stænkvandsbeskyttet (IP54) byggepladsradio til lysnet- eller akku-drift.
Bluetooth akku-radio med kraftfuldt lydsystem.
  • Stødabsorberende endekapper beskytter mod fald
  • USB-tilslutning til opladning af mobile enheder
  • Op til 13 timers drift med et Milwaukee 18V /5 Ah-akku.
  • Kan anvendes med Milwaukee 18-V-akkuer eller med 230 V.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel, 2 bufferbatterier, AUX-tilslutningskabel, uden akkuer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven