• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Akku-radio / elektrisk radio, Type: M12RCDAB

Art.-nr.: 073960 M12RCDAB
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Interface: RS232C-interface.; Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface RS232C-interface.; Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12RCDAB+-0
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 12 V
Frekvensområde Radiofrekvens AM; Radiofrekvens FM; Radiofrekvens DAB
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Længde 523 mm
Bredde 155 mm
Højde 386 mm
Vægt 1,9 kg
Produkttype Radio

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073960 M12RCDAB
EAN/GTIN 4058546325107
Producentnummer 4933472114
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust, stænkvandsbeskyttet (IP54) byggepladsradio til lysnet- eller akku-drift.
Batteri-/lysnet-radio med ladefunktion. DAB+, AM og FM tuner.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel, 2 bufferbatterier, AUX-tilslutningskabel, uden akkuer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven