{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Interface | USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18JSR-0 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batterispænding | 18 V | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Længde | 400 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Højde | 200 mm | |
Vægt | 5 kg | |
Produkttype | Radio |
Artikelnummer | 073960 M18JSR | |
EAN/GTIN | 4002395167753 | |
Producentnummer | 4933451250 |