GARANT GreenPlus "Simplethen bæredygtig og miljøvenlig rengøring og limning"

Et plus for mennesker og miljø

Klimakrisen og andre miljøproblemer har stillet os som samfund over for store udfordringer. Det bliver mere og mere klart, at alt, hvad vi gør, påvirker planeten, og vi har ikke meget tid tilbage til at ændre kurs. Men for at det kan lykkes, skal mange forskellige parter spille deres rolle. Det gælder også for os som virksomhed.

BÆREDYGTIGHED ER IKKE EN TREND, MEN ET CENTRALT SPØRGSMÅL I VORES TID
Verden ændrer sig stadig hurtigere, og nogle af disse ændringer påvirker vores liv fundamentalt. Ting, der i dag betragtes som normen, kan blive udfordret i morgen. Teknologier, der har været i brug i mere end 100 år, som f.eks. forbrændingsmotoren, er på randen af at blive forældet.


Digitaliseringen skaber muligheder, som man knap nok kunne forestille sig for kort tid siden.Kravet om lukkede kredsløb, bedre klimabeskyttelse og ressourcebesparelse betyder, at produktdesignet skal opfylde nye krav og kræver anvendelse af helt nye teknologier.

NYE TENDENSER I BRANCHEN
For mange virksomheder er bæredygtighed og effektivitet blevet de vigtigste søjler i deres forretningsstrategi. Med vores faremærkefri produkter inden for rengøring og limning kan du optimere din ydeevne og samtidig bidrage til at beskytte mennesker og miljø

Vores bidrag til at beskytte mennesker og miljø

GARANT GreenPlus-produktserien hjælper dig på vej til at blive mere bæredygtig. GARANT GreenPlus-produkterne sparer på ressourcerne og behøver ikke at være forsynet med faremærkning, hvilket gør dem til et pålideligt alternativ til de farlige stoffer, der hidtil har været anvendt.
For dig betyder det: lavere omkostninger, hurtigere arbejde, bedre arbejdsforhold og færre tidskrævende sikkerhedsforanstaltninger. Produkterne yder også et væsentligt bidrag til at beskytte mennesker og miljø. Skab fremtidens arbejdsplads!

Vores systemløsning til rengøring og limning.

Farlige stoffer kan findes på mange arbejdspladser - uanset om de er i fast, flydende eller gasform. Dette udgør en risiko for medarbejdernes sundhed og sikkerhed og belaster også miljøet. GARANT GreenPlus er et sofistikeret og miljøvenligt alternativ til konventionelle produkter.Vores systemløsninger inden for rengøring og limning er udviklet til mange forskellige anvendelsesområder og har særlige egenskaber, som bidrager til at beskytte medarbejdere og miljø. Disse omfatter bl.a. en reduktion af farlige stoffer, hvilket er særlig vigtigt for beskyttelsen af naturen og menneskers sundhed. Alle GARANT GreenPlus-produkter til rengøring og limning er ikke omfattet af faremærkning i henhold til CLP-forordningen.

Simpelthen det perfekte rengøringmiddel til din anvendelse

Vores rengøringsmidler anvendes på mange forskellige områder og til en lang række forskellige industrielle rengøringsopgaver. Vi gør det nemt for dig at vælge det rigtige rengøringsmiddel til dine behov!Der er nemlig meget at være opmærksom på, når du skal vælge et passende rengøringsmiddel. For at afgøre, hvilket produkt du har brug for, skal du f.eks. overveje følgende spørgsmål:

  • Hvilken slags snavs skal fjernes?
  • Hvilken slags overflader og materialer skal rengøres?
  • Hvad er størrelsen og geometrien af de dele, der skal rengøres?

Vælg det rigtige GARANT GreenPlus-rengøringsmiddel til din forurening

egnet i princippet egnet (tjek for kompatibilitet) ikke egnet
Flex Cleaner
Det alsidige affedtningsmiddel til hurtig rengøring
Acid Cleaner
Den sure universalopløsning uden faremærkning
Finisher
Affedtningsmiddel og efterbehandler til hurtig rengøring
Inox Care
Renser, beskytter og bevarer alle metaller
Power Force
Superaffedtningsmiddel via hybridteknologi
Granite Cleaner
Renser og vedligeholder granit
ForureningOlier, emulsioner, fedtstofferRust, kalk, mineralforureningBearbejdningsolier, korrosionsbeskyttelsesolier, let voks, klæbrige resterStøv, fingeraftryk, olie samt mindre kalk- og rustfilmresterIndbrændt forurening, specialfedt, carbon black, gummirester, bitumen, voks, pastaStøv, olie og fedt
AnvendelseManuel rengøring
Rengøringsenhed til komponenter
Ultralyd
MaterialerStål/rustfrit stål
Aluminium
Ikke-jernholdige metaller
Plastik
Malede overflader
Galvaniserede overflader
Granit
NSFA1A3A1A7, C1C1
Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet

NSF-mærket

Det område, hvor rengøringen finder sted, er også afgørende for valget af rengøringsmiddel. Særlige bestemmelser gælder især ved rengøring af produktionssystemer i fødevare-, foder- og medicinalindustrien. Alle vores rengøringsmidler er forsynet med NSF-mærket og er således registreret og godkendt internationalt.
NSF-registreringen af vores rengøringsmidler giver brugere og inspektører sikkerhed for, at produkterne opfylder reglerne for fødevaresikkerhed. NSF International er et fundament for sundhedspleje. Det er en uafhængig, non-profit organisation for produkttest og certificering, som fastsætter standarder for en lang række husholdnings- og industriprodukter.

Flex Cleaner

Det vandbaserede rengøringsmiddel fjerner også olie og fedt fra malede overflader uden at angribe dem. Konventionelle opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler er svage på dette område og angriber overflader selv under pulverlakering (billede).

Acid Cleaner

GARANT GreenPlus Acid Cleaner er det ultimative, skånsomme universalvåben i kampen mod rust og kalk samt mineralforurening og anløbent metal. Det kan blandes med vand i forholdet 1:10 og er velegnet til manuelle rengøringsopgaver samt til brug i dyk- eller ultralydsbade.

Finisher

Finisher giver fremragende rengøring af overflader og sikrer dermed optimal vedhæftning af limen, den tørrer uden at efterlade rester eller striber og er derfor også ideel til efterfølgende maleopgaver.

Inox Care

Det perfekte valg til alle apparater, overflader og komponenter i rustfrit stål. Især når materialet skal beskyttes pålideligt til opbevaring eller skal skinne særligt strålende som præsentationsobjekt.

GARANT Green Plus Power Force

Power Force

Dette kraftværk fjerner selv det mest genstridige fedt, olie, harpiks og voks - både når man arbejder manuelt, og når man bruger en rengøringsenhed. Også velegnet til at fjerne kølesmøremidler fra dreje- og fræsecentre. TIP: Rengøringskraften er stærkere i ultralyds-, dyppebads- eller vaskesystemer.

GARANT Green Plus Granite Cleaner

NEW: Granite Cleaner

Specielt udviklet til professionel rengøring og vedligeholdelse af måle- og kontrolplader i granit. Fjerner pålideligt forurenende stoffer som olie, fedt og støvpartikler. Øger levetiden og funktionaliteten af naturlige granitplader.

GARANT Green Plus Clean & Weld

Clean & Weld: Spray til adskillelse af svejsestænk med rengøringsfunktion

Da GARANT GreenPlus Clean & Weld ikke indeholder olie, silikone eller olieerstatninger, er opfølgende processer som galvanisering og maling meget enkle. Der er ikke behov for slibning eller rengøring efter svejsning. Den behagelige lugt gør arbejdet lettere. Yderligere egenskaber:

  • Midlertidig korrosionsbeskyttelse
  • Ingen røg
  • Ikke brandfarlig
  • Ingen risiko for deflagration

Vores GARANT GreenPlus-produkter inden for limning kan opdeles i fire anvendelsesområder:

Skruesikringer

Gevindtætningsmidler

Fladetætningsmidler

Føjeforbindelser

GARANT CleanPlus rengørings- og klæbestoffer, fås i små og store mængder

Klæbemidlet holdes stabilt i flydende tilstand af den kontinuerlige tilførsel af ilt.

Limen er lukket inde i fugeåbningen og dermed adskilt fra ilttilførslen.

Peroxiderne bliver til frie radikaler sammen med metalionerne. Det sætter gang i dannelsen af polymerkæder.

I den hærdede tilstand kan man se en fast struktur med tværbundne polymerkæder.

Passende opbevaring af rengøringsmidler

Renlighed altid lige ved hånden: GARANT UNI LINE systemet

Da vores rengøringsmidler ikke kræver faremærkning, behøver de ikke at blive opbevaret i skabe til farlige stoffer.

GARANT UNI Line-serien er modulopbygget, hvilket betyder, at den kan tilpasses til netop dine behov. Så udrust dig med de rigtige GARANT GreenPlus rengøringsmidler og kom i gang!

Find ud af mere

Power teamet for perfekt klæbning: Rengøring og klæbning

Klæbemidler elsker renlighed. Kvaliteten af limning afhænger i sidste ende af adhæsionen - bindingen mellem limlaget og materialets overflade - og kohæsionen - limens indre stabilitet.

RENGØRING OG KLÆBER: Det stærke team for perfekt klæbeevne

Klæbestoffer elsker renlighed. Kvaliteten af en limning afhænger i sidste ende af vedhæftning (binding mellem limlaget og materialets overflade) og kohæsion (intern stabilitet i limen).

For at opnå optimal vedhæftning skal de overflader, der skal limes, være rene, tørre og fri for fedt.
Ikke-hæftende overfladestoffer som f.eks. støv, slipmidler, fedt eller voks skal fjernes inden limningen. GARANT GreenPlus-seriens rengøringsmidler hjælper dig med at skabe de bedste betingelser for at sikre perfekt vedhæftning - og holde sammen på det, der hører sammen!

Tætne og fastgøre – sæt dig fast med anaerobe klæbemidler!

Anaerobe klæbemidler er de ideelle materialer til at fastgøre skruer, tætne gevind og skabe aksel-hub-samlinger. De kan modstå vibrationer og endda tætne højtryksledninger med fuldstændig pålidelighed.

Anaerobe klæbemidler er enkeltkomponentklæbemidler, der hærder ved stuetemperatur, når de er afskåret fra ilt. Den hærderkomponent, der er indeholdt i det flydende klæbemiddel, forbliver inaktiv, så længe den er i kontakt med ilt. Ilt forhindrer således anaerobe enkeltkomponentlim i at hærde.

Derfor indeholder flasker til anaerobe klæbemidler luft og er kun halvt fyldt med klæbemiddel. Så snart klæbemidlet er afskåret fra ilt, f.eks. ved at samle de dele, der skal samles, går hærdningsprocessen meget hurtigt - især hvis der samtidig er metalkontakt.
Anaerobe klæbemidler hærder, når de afskæres fra ilt, og bliver til duromerer. De tåler temperaturer fra -55°C til ca. 180°C. Der skelnes grundlæggende mellem lavstyrke, middelstyrke og højstyrke. Valget af styrkeklasse afhænger helt af anvendelsen.

Kontakt og bestillinger

Ønsker du at afgive en ordre eller anmode om et tilbud?
Vi glæder os til at modtage dit opkald.

Til kontakt

eShop

Vil du gerne se hele GARANT GreenPlus produktporteføljen?

Her har du adgang til eShoppen

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven