{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | sprayflaske | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
Indhold | 0,5 l | |
Farve | hvid | |
Form | flydende | |
Tæthed | 0,94 g/cm3 | |
Kogepunkt | 100 °C | |
pH-værdi | 11,4 | |
Lagertemperatur | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Universalrengøringsmiddel |
Artikelnummer | 088005 500 | |
EAN/GTIN | 4062406403140 | |
Producentnummer | 088005 500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Inox Care 500
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
501 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
564 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
831 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
852 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.559 styk på lager
|
|
Tæthed | 0,94 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 |
Udførelse | sprayflaske | sprayflaske | sprayflaske | sprayflaske | sprayflaske |
Farve | hvid | transparent | transparent | transparent | transparent |
Indhold | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Kogepunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C |
Produkttype | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel |
pH-værdi | 11,4 | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 |