{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,85 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 20,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 1205 | |
Wendeplattengröße | 12 | |
Wendeplattenschraube | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Herstellernummer | 6025562 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Plungen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 43 | 42 | 47 | 47 |
Schneiden-⌀ DC | 42 | 42 | 42 | 42 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 | 21 | 30 | 32 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 63 | 63 | 72 | 74 |
Rampinglänge L für αmax | 20,3 | 20,5 | 27,43 | 29,55 |