{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 47 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,16 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 29,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Herstellernummer | 213004 42/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.090416 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 mm | 21 mm | 30 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,16 Grad | 0,84 Grad | 1,25 Grad |