GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Artikel-Nr.: 213004 32/3
Netto: 286,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Q
    Schneiden-⌀ DC 32 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Gesamtlänge Lges 47 mm
    Aufnahmegewinde M M16
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 54 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,2 mm
    Rampingwinkel αmax 1,76 Grad
    Rampinglänge L für αmax 19,55 mm
    passende Wendeschneidplatte XOMU094812
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213004 32/3
    EAN / GTIN 4062406266660
    Herstellernummer 213004 32/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugsystem mit äußerst stabiler Wendeplattenbettung für prozesssicheres Arbeiten. Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien tragen maßgeblich zur Entlastung der Hauptspindel bei.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 10IP verwenden.
    Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb