GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER, für Hochvorschubfräser, HB415, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213036 UNI
Netto: 25,92 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    25,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER
Typ UNI
Sorte HB415
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Beschichtung AlTiN
Eckenradius 1,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213036 UNI
EAN / GTIN 4062406266608
Herstellernummer 213036 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb