{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 25 mm | |
Aufnahmegewinde M | M8 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 26 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,39 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 8,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213056 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566555 | |
Herstellernummer | 213056 16/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge Lges | 25 mm | 25 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Rampinglänge L für αmax | 8,4 mm | 6,13 mm |