{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 55 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattengröße | 09 | |
Wendeplattenschraube | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221905 35/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196644 | |
Herstellernummer | 6024363 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | RD..12T3 | CPHX 09T3.. | XOMU094812 |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |