GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Artikel-Nr.: 212905 32/3
Netto: 308,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FeedKing
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Teilung der Schneiden ungleich
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 16 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
Gesamtlänge Lges 42 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,15 mm
Rampingwinkel αmax 1,11 Grad
Rampinglänge L für αmax 15,5 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 09T308
Wendeplattenschrauben-Set 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212905 32/3
EAN / GTIN 4045197320889
Herstellernummer 212905 32/3

Beschreibung

Ausführung:

Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

Vorteil:

Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

Hinweis:

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
366,52 €
Netto 308,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
302,26 €
Netto 254,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
346,29 €
Netto 291,00 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen
Innenkühlung ja ja ja
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde mit Gewinde
⌀ D3 16 20 22
Rampinglänge L für αmax 15,5 17,43 19,55
Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb