GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/3 mm

Artikel-Nr.: 212905 35/3
Netto: 306,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FeedKing
    Schneiden-⌀ DC 35 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 19 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
    Gesamtlänge Lges 42 mm
    Aufnahmegewinde M M16
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 54 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 68 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,15 mm
    Rampingwinkel αmax 0,93 Grad
    Rampinglänge L für αmax 18,5 mm
    passende Wendeschneidplatte XD.. 09T308
    Wendeplattenschrauben-Set 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212905 35/3
    EAN / GTIN 4045197320896
    Herstellernummer 212905 35/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

    Vorteil:

    Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

    Hinweis:

    Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb