{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,64 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197514332 | |
Herstellernummer | 212905 32/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,64 Grad | 5,37 Grad | 3,71 Grad |