GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 09T308 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212959 INOX
Netto: 18,42 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,27 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.724 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT 09T308 ER
    Typ INOX
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7635
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,99 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,86 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212959 INOX
    EAN / GTIN 4045197581709
    Herstellernummer 212959 INOX

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb