{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 315 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 100 | |
Teilung t | 10 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177400 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245236 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kreissägeblatt grob 315X3 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
181,47 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
181,47 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
181,47 €
|
|
⌀ | 315 | 315 | 315 | 315 |
Bohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Zähnezahl Z | 100 | 160 | 120 | 100 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |