{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 315 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 160 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177050 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095428 | |
Herstellernummer | 177050 315X3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt fein, ⌀×Stärke: 315X3mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Teilung t | 6 mm | 6 mm |
Zähnezahl Z | 160 | 160 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm |