{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 225 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 180 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177050 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700445 | |
Herstellernummer | 177050 225X2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kreissägeblatt fein 225X2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
80,44 €
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
80,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
80,44 €
|
|
Bohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Stärke | 2 | 2 | 2 |
Teilung t | 4 | 6 | 8 |
Zähnezahl Z | 180 | 120 | 90 |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8 | 8 | 8 |