Alternativartikel:

Kreissägeblatt fein, ⌀×Stärke: 400X3/Gmm

Artikel-Nr.: 177050 400X3/G
Rabatt
286,79 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 104,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

400 mm
Stärke 3 mm
Schneidstoff HSS
Bohrungs-⌀ 50 mm
Zähnezahl Z 180
Teilung t 7 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 15 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 80 mm
passend für Sägen-Fabrikat Kaltenbach
geeignet für Material Metall
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177050 400X3/G
EAN / GTIN 4045197700513
Herstellernummer 177050 400X3/G

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Ausführung und gute Qualität zu günstigem Preis. Vaporisierte Oberfläche schützt vor Materialaufschweißung.

Verwendung:

Auf langsam laufenden Maschinen (ca. 50 U/min).
Zahnteilung t: (Zahnform).
  • 4 mm (BW) − Für Profile und Rohre mit 1,0 − 1,5 mm Wandstärke.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Für mittlere Profile, Rohre und Vollmaterial mit 1,5 − 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm.

Hinweis:

  • Für rostbeständige Stähle (z. B. V2A) ist die richtige Schnittgeschwindigkeit und Schmierung entscheidend (siehe Angaben im Zerspanungs-Handbuch, Nr. 110020).
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb