{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 250 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 200 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177050 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700469 | |
Herstellernummer | 177050 250X2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kreissägeblatt fein 250X2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
85,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
85,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
85,44 €
|
|
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | Eisele | Eisele |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Stärke | 2 | 2 | 2 |
Zähnezahl Z | 200 | 128 | 100 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |