{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 370 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 50 mm | |
Zähnezahl Z | 160 | |
Teilung t | 7 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 15 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 80 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Kaltenbach | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177050 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4045197700490 | |
Herstellernummer | 177050 370X3/G |